FACOM SCHROEVENDRAAIER PROTWIST PH1 ATWPH1X100

FACOM PROTWIST SHOCK schroevendraaiers voor Phillips kruiskopschroeven

Zie technische informatie

Referenties

Facom:ATWPH1X100
Rubix:10561730
EAN:3662424097348
FACOM SCHROEVENDRAAIER PROTWIST PH1 ATWPH1X100

Technische samenvatting

Afdrukphillips (ph)
Grootte afdruk1
Blad lengte100 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM SCHROEVENDRAAIER PROTWIST PH1 ATWPH1X100


De FACOM Protwist® ATWP schroevendraaier met zeskantige kling voor Philips® kruiskopschroeven biedt een stevige grip en een uitzonderlijke duurzaamheid, zelfs bij intensief gebruik.

Kenmerken:
Deze schroevendraaier is uitgerust met een zeskantige kling van koolstof-siliciumstaal die een uitstekende weerstand tegen buiging en slijtage garandeert. De ergonomische PROTWIST® handgreep in bi-materiaal zorgt voor een comfortabele en veilige grip, vermindert vermoeidheid bij langdurig gebruik en is bestand tegen schokken, slijtage en chemische stoffen. De mat verchroomde afwerking van de kling, gecombineerd met een zwart behandelde punt, zorgt voor een precieze passing en een langere levensduur van het gereedschap. De niet-magnetische punt vergemakkelijkt het werken met schroeven zonder magnetische interferentie, terwijl de kleurcodering per maat een snelle identificatie mogelijk maakt. Bovendien zorgt de zeskantige afdruk (moer) onder de handgreep ervoor dat de kracht met behulp van een sleutel kan worden vertienvoudigd.

Specificaties:
• Type puntprofiel: Phillips®
• Beschikbare maten: PH1 tot en met PH4
• Klingvorm: zeskantig
• Materiaal: koolstof-siliciumstaal
• Afwerking kling: mat verchroomd
• Punt: niet-magnetisch
• Kleurcodering: per maat
• Handgreep: ergonomisch bi-materiaal PROTWIST®
• Klinglengte: 100 mm tot 200 mm (afhankelijk van model)
• Totale lengte: 209 mm tot 325 mm (afhankelijk van model)
• Levenslange garantie van FACOM

Normen:
• ISO 8764-1
• ISO 8764-2
• OFG-label ("Origine France Garantie")

Merkinformatie:
Sinds 1918 is FACOM een wereldwijde referentie in de productie van handgereedschap en apparatuur voor professionals. Het merk heeft zich gevestigd in verschillende sectoren, zoals de industrie, de auto-industrie, het onderhoud en de bouw. FACOM stelt innovatie en kwaliteit centraal in zijn waarden en biedt robuust, nauwkeurig en duurzaam gereedschap aan. De producten worden ontworpen volgens zeer strenge normen en hebben vaak een levenslange garantie. Met meer dan een eeuw ervaring blijft FACOM generaties professionals ondersteunen bij hun meest veeleisende werkzaamheden.

Sterke punten

• Zeer hoge buigweerstand dankzij de kling van koolstof-siliciumstaal
• Comfort en minder vermoeidheid dankzij de ergonomische PROTWIST® handgreep
• Levenslange garantie voor een zorgeloze investering.

Toepassingen

Deze schroevendraaier is ideaal voor industrieel onderhoud, mechanische montage en werkplaatsgebruik en is geschikt voor het vast- en losdraaien van Phillips® kruiskopschroeven in omgevingen waar precisie en duurzaamheid essentieel zijn. Dit gereedschap is perfect voor monteurs, onderhoudstechnici, elektriciens en ambachtslieden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afdrukphillips (ph)
Grootte afdruk1
Blad lengte100 mm
Lengte209 mm
€ 8,73 excl. BTW
/ stuk
€ 10,56 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden