Referenties
Stahlwille:46323201
Rubix:A0921284
Fabrikant:46323201
EAN:4018754334124



Productdetails : STAHLWILLE KRUISKOPSCHROEVENDRAAIER SLAGKAP 4632SK-1
Stahlwille DRALL+ kruiskopschroevendraaier 4632SK met slagkap en 3-component handgreep voor PHILLIPS®-schroeven (PH1). Mat verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afdruk | phillips (ph) |
| Grootte afdruk | ph1 |
| Blad lengte | 85 mm |
| Lengte | 190 mm |
| Afwerking | satijn/chroom |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,70 excl. BTW
/ stuk
€ 15,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
