• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.402)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.669)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.128)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.366)
    • Handgereedschap(37.827)
    • Elektrisch handgereedschap(4.855)
    • Pneumatisch gereedschap(1.013)
    • Overig gereedschap(175)
    • Meet- en controlegereedschap(7.113)
    • Speciaal gereedschap(4.569)
    Bekijk Gereedschappen & Meettechniek
    • Montage gereedschap(22.923)
    • Tangen en Lijmklemmen(3.499)
    • Zagen, snijden en vijlen(4.838)
    • Trekkers(1.337)
    • Opberg systemen(3.327)
    • Hamers, klop- en slagwerktuigen(1.902)
    Bekijk Handgereedschap
    1. Rubix Categorieën
    2. Gereedschappen & Meettechniek
    3. Handgereedschap
    4. Montage gereedschap
    5. Schroevendraaiers, Stiftsleutels, schroefbits
    6. Schroevendraaier
    7. AMF ZESKANTSCHROEVENDRAAIER MET KRUK 906Q-4X200 MM 45005

    AMF ZESKANTSCHROEVENDRAAIER MET KRUK 906Q-4X200 MM 45005

    Schroevendraaier AMF

    Zie technische informatie

    Referenties

    AMF:45005
    Rubix:A0495713
    EAN:4020772045005
    brand logo

    Productdetails : AMF ZESKANTSCHROEVENDRAAIER MET KRUK 906Q-4X200 MM 45005


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 5,39 excl. BTW
    / stuk
    € 6,52 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 11 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    STAHLWILLE ELECTRISCHE SCHROEVENDRAAIER 4751-3FACOM SCHROEVENDRAAIER PROTWIST TORX PLUS ATXP10X75 T10FACOM SCHROEVENDRAAIER PROTWIST PH2 ATP2X100FACOM SCHROEVENDRAAIER PROTWIST RESISTORX ATXR15X75 TT15FACOM SCHROEVENDRAAIER PROTWIST ATF10X250FACOM SCHROEVENDRAAIER ISORYL AR.5.5X100STAHLWILLE SCHROEVENDRAAIER 4621-1 3.5X90BAHCO SCHROEVENDRAAIER BAHCOFIT 10D B219.110STANLEY FATMAX SCHROEVENDRAAIER POZIDRIV PZ2 X 30MM 1-65-409BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO 6K KOGEL 5MM BE-8705STANLEY FATMAX SCHROEVENDRAAIER POZIDRIV PZ1 X 30MM 1-65-408BAHCO DOPSLEUTEL 1/2 XZN 14X100MM 7809XZN-14-100STAHLWILLE SCHROEVENDRAAIER BIT 13008-4GEDORE 3-C SCHROEVENDRAAIER 6,5X150MM 2154 SK 6,5-150BAHCO PRECISIE SCHROEVENDRAAIER 2.5MM 700-2.5-50
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap