GEDORE SCHROEVENDRAAIERBIT 1/4 PZ 1 690 PZD 1S-010 (PK=10ST)
Schroevendraaierbit PoziDriv - 690 PZD
Zie technische informatieReferenties
Gedore:690 PZD 1 S-010
Rubix:10013328
Fabrikant:6552790
EAN:4010886140451



Productdetails : GEDORE SCHROEVENDRAAIERBIT 1/4 PZ 1 690 PZD 1S-010 (PK=10ST)
• tbv handgebruik en elektrische en pneumatische schroevendraaiers
• uitvoering vlgs. DIN ISO 2351-2, punt vlgs. DIN ISO 8764-1 PZ
• met buitenzeskant-aandrijving vlgs. DIN 3126 - C 6,3 (1/4")
• GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd
• 10-delig voordeelpak
Schroevendraaierbit 1/4", Voordeelpak 10-dlg, PZ 1 tbv handgebruik en elektrische en pneumatische schroevendraaiers uitvoering vlgs. DIN ISO 2351-2, punt vlgs. DIN ISO 8764-1 PZ met buitenzeskant-aandrijving vlgs. DIN 3126 - C 6,3 (1/4") GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd 10-delig voordeelpak
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 50 g |
| Afdruk | pozidriv |
| Grootte afdruk | 1 |
| Aangepaste tariefcode | 82079030 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,11 excl. BTW
/ pak
€ 9,81 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
