BOSCH SCHROEFBIT EXTRA-HARD PH1 25MM (PK=3ST) 2607001508
Extra Hard schroefbit voor boor-/schroefmachines
Zie technische informatieReferenties
Bosch:2607001508
Rubix:A0151541
EAN:3165140300346

Productdetails : BOSCH SCHROEFBIT EXTRA-HARD PH1 25MM (PK=3ST) 2607001508
De Bosch Phillips schroefbits zijn ontworpen voor universele schroefwerkzaamheden en combineren een constructie gericht op optimale krachtoverdracht en absorptie van belasting. Ze zijn compatibel met standaard gereedschappen die in werkplaatsen en op bouwplaatsen worden gebruikt.
Kenmerken:
De Bosch Phillips Extra Hard schroefbits zijn ontwikkeld voor universeel gebruik met boor- en schroefmachines. De constructie in gemodificeerd S2-staal, gecombineerd met een geoptimaliseerde warmtebehandeling, zorgt voor een extra harde kwaliteit die geschikt is voor herhaalde belasting. De taps toelopende torsiezone helpt pieken in het koppel tijdens het schroeven te absorberen, waardoor de belasting op zowel de bit als het gereedschap wordt verminderd. De 1/4" zeskantschacht zorgt voor een betrouwbare verbinding met drieklauwboorhouders en 1/4" zeskantbithouders, terwijl een stabiele krachtoverdracht behouden blijft. Deze bits zijn compatibel met gereedschappen van de meeste merken.
Specificaties:
• Type aandrijving: Phillips
• Beschikbare maten: PH0 tot PH4
• Lengte: 25 mm (behalve PH4: 32 mm)
• Aansluiting: 1/4" zeskant (mannelijk)
• Materiaal: gemodificeerd S2-staal
• Warmtebehandeling: gehard
• Afwerking: gefosfateerd, licht geruwd
• Verpakking: 3 stuks
Normen:
• ISO 1173 C6.3: definieert de afmetingen en toleranties van bits met zeskantschacht en waarborgt compatibiliteit met gestandaardiseerde bithouders en boorhouders
Kenmerken:
De Bosch Phillips Extra Hard schroefbits zijn ontwikkeld voor universeel gebruik met boor- en schroefmachines. De constructie in gemodificeerd S2-staal, gecombineerd met een geoptimaliseerde warmtebehandeling, zorgt voor een extra harde kwaliteit die geschikt is voor herhaalde belasting. De taps toelopende torsiezone helpt pieken in het koppel tijdens het schroeven te absorberen, waardoor de belasting op zowel de bit als het gereedschap wordt verminderd. De 1/4" zeskantschacht zorgt voor een betrouwbare verbinding met drieklauwboorhouders en 1/4" zeskantbithouders, terwijl een stabiele krachtoverdracht behouden blijft. Deze bits zijn compatibel met gereedschappen van de meeste merken.
Specificaties:
• Type aandrijving: Phillips
• Beschikbare maten: PH0 tot PH4
• Lengte: 25 mm (behalve PH4: 32 mm)
• Aansluiting: 1/4" zeskant (mannelijk)
• Materiaal: gemodificeerd S2-staal
• Warmtebehandeling: gehard
• Afwerking: gefosfateerd, licht geruwd
• Verpakking: 3 stuks
Normen:
• ISO 1173 C6.3: definieert de afmetingen en toleranties van bits met zeskantschacht en waarborgt compatibiliteit met gestandaardiseerde bithouders en boorhouders
Sterke punten
• Absorptie van maximaal draaimoment dankzij de taps toelopende torsiezone, wat de controle bij het schroeven verbetert
• Hoge hardheid van het materiaal, wat bijdraagt aan een lange levensduur van de bit
• Licht geruwde afwerking helpt slippen in de schroefkop te beperken
• Brede compatibiliteit met gereedschappen van verschillende merken
• Hoge hardheid van het materiaal, wat bijdraagt aan een lange levensduur van de bit
• Licht geruwde afwerking helpt slippen in de schroefkop te beperken
• Brede compatibiliteit met gereedschappen van verschillende merken
Toepassingen
De Bosch Phillips schroefbits worden gebruikt voor schroef- en loswerkzaamheden in uiteenlopende toepassingen. Ze zijn geschikt voor montage- en assemblagewerkzaamheden en onderhoud met boor- en schroefmachines. Deze bits worden zowel in werkplaatsen als op bouwplaatsen gebruikt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 15 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100x50x6 mm |
| Gewicht verpakking | 14 g |
| Afdruk | phillips (ph) |
| Grootte afdruk | ph1 |
| Lengte | 25 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82079030 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,00 excl. BTW
/ 5 pakken
€ 19,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
