GEDORE SCHROEVENDRAAIERBIT 1/4" TORQSET 8MM - 689 TS 8
Schroevendraaierbit TORQ-SET - 689 TS
Zie technische informatieReferenties
Gedore:689 TS 8
Rubix:10019743
Fabrikant:1965530
EAN:4010886873663

Productdetails : GEDORE SCHROEVENDRAAIERBIT 1/4" TORQSET 8MM - 689 TS 8
• tbv handgebruik en elektrische en pneumatische schroevendraaiers
• uitvoering vlgs. DIN ISO 3126, ISO 1173
• met buitenzeskant-aandrijving vlgs. DIN 3126 - C 6,3 (1/4“)
• GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd
• TORQ-SET® = ger. handelsmerk van de fa. Phillips Screw Company, USA
Schroevendraaierbit 1/4" TORQ-SET 8 mm tbv handgebruik en elektrische en pneumatische schroevendraaiers uitvoering vlgs. DIN ISO 3126, ISO 1173 met buitenzeskant-aandrijving vlgs. DIN 3126 - C 6,3 (1/4“) GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd TORQ-SET® = ger. handelsmerk van de fa. Phillips Screw Company, USA
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6 g |
| Afdruk | torx profiel |
| Grootte afdruk | 8 mm |
| Lengte | 82 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82079030 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,31 excl. BTW
/ stuk
€ 7,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
