KNIPEX SCHROEVENDRAAIER VDE 98 20 25
Schroevendraaiers voor sleufschroeven
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Knipex:98 20 25
Rubix:10162010
EAN:4003773062325

Documenten
Productdetails : KNIPEX SCHROEVENDRAAIER VDE 98 20 25
De geïsoleerde, platte, VDE-gecertificeerde schroevendraaiers voor sleufschroeven van KNIPEX zijn ontworpen om veiligheid, prestaties en comfort te garanderen en zijn onmisbaar voor elke professional die onder spanning werkt. Ze bieden een optimale bescherming tot 1.000 V, terwijl een uitstekende grip wordt gegarandeerd.
Kenmerken:
De KNIPEX 98 20 XX geïsoleerde, platte schroevendraaiers onderscheiden zich door de robuuste constructie en geavanceerde ergonomie. Het lemmet van chroom-vanadium-molybdeenstaal garandeert uitzonderlijke stevigheid en duurzaamheid. De VDE-gecertificeerde, bi-materiaal handgreep is ontworpen om een stevige en comfortabele grip mogelijk te maken, zelfs bij langdurig gebruik. Dankzij de hoekige handgreep rollen de schroevendraaiers niet weg op vlakke oppervlakken, waardoor het risico op per ongeluk vallen en extra verplaatsingen wordt beperkt. Elk model van de serie is perfect uitgebalanceerd, wat moeiteloze koppeloverdracht mogelijk maakt.
Specificaties:
• Materiaal: chroom-vanadium-molybdeenstaal
• Punt: gebruineerd
• Handgreep: ergonomisch, meercomponenten, geïsoleerd, VDE-gecertificeerd
• Lemmetvorm: plat
• Veiligheidsspanning: tot 1.000 V (VDE)
• Gewicht (standaardmodel): 35 – 180 g (afhankelijk van model)
• Beschikbare maten: lemmetbreedtes 2,5 – 10 mm; lemmetlengte 75 – 200 mm
• Totale lengte: 177 – 320 mm (afhankelijk van model)
• Handgreepvorm: hoekig, anti-rol
• Bekleding: bi-materiaal, VDE-gecertificeerd
• Beschikbare maten: 2,5 – 3 – 3,5 – 4 – 5,5 – 6,5 – 8 – 10 mm
Normen:
De KNIPEX VDE platte schroevendraaiers voldoen aan de strengste veiligheidsnormen:
• DIN EN 60900
• IEC 60900
• REACH-conform: vrij van SVHC-stoffen
Merkinformatie:
KNIPEX, opgericht in 1882 in Duitsland, is tegenwoordig wereldwijd een referentie in de productie van precisiehandgereedschap voor professionals. Het merk staat bekend om kwaliteit, betrouwbaarheid en continue innovatie, met een sterke focus op ergonomie en veiligheid. KNIPEX is actief in meer dan 100 landen en richt zich op de industrie, elektrotechniek, het onderhoud en de bouwsector.
Kenmerken:
De KNIPEX 98 20 XX geïsoleerde, platte schroevendraaiers onderscheiden zich door de robuuste constructie en geavanceerde ergonomie. Het lemmet van chroom-vanadium-molybdeenstaal garandeert uitzonderlijke stevigheid en duurzaamheid. De VDE-gecertificeerde, bi-materiaal handgreep is ontworpen om een stevige en comfortabele grip mogelijk te maken, zelfs bij langdurig gebruik. Dankzij de hoekige handgreep rollen de schroevendraaiers niet weg op vlakke oppervlakken, waardoor het risico op per ongeluk vallen en extra verplaatsingen wordt beperkt. Elk model van de serie is perfect uitgebalanceerd, wat moeiteloze koppeloverdracht mogelijk maakt.
Specificaties:
• Materiaal: chroom-vanadium-molybdeenstaal
• Punt: gebruineerd
• Handgreep: ergonomisch, meercomponenten, geïsoleerd, VDE-gecertificeerd
• Lemmetvorm: plat
• Veiligheidsspanning: tot 1.000 V (VDE)
• Gewicht (standaardmodel): 35 – 180 g (afhankelijk van model)
• Beschikbare maten: lemmetbreedtes 2,5 – 10 mm; lemmetlengte 75 – 200 mm
• Totale lengte: 177 – 320 mm (afhankelijk van model)
• Handgreepvorm: hoekig, anti-rol
• Bekleding: bi-materiaal, VDE-gecertificeerd
• Beschikbare maten: 2,5 – 3 – 3,5 – 4 – 5,5 – 6,5 – 8 – 10 mm
Normen:
De KNIPEX VDE platte schroevendraaiers voldoen aan de strengste veiligheidsnormen:
• DIN EN 60900
• IEC 60900
• REACH-conform: vrij van SVHC-stoffen
Merkinformatie:
KNIPEX, opgericht in 1882 in Duitsland, is tegenwoordig wereldwijd een referentie in de productie van precisiehandgereedschap voor professionals. Het merk staat bekend om kwaliteit, betrouwbaarheid en continue innovatie, met een sterke focus op ergonomie en veiligheid. KNIPEX is actief in meer dan 100 landen en richt zich op de industrie, elektrotechniek, het onderhoud en de bouwsector.
Ergonomically optimised dual component handle for fatigue reduced work and optimum transmission of force. Handle design prevents rolling. Chrome vanadium molybdenum steel
Sterke punten
• Maximale veiligheid: VDE-isolatie garandeert betrouwbare bescherming tot 1.000 V
• Verbeterde ergonomie: comfortabel bi-materiaal handgreep met antirolontwerp
• Hoge duurzaamheid: lemmet van gehard chroom-vanadium-molybdeenstaal met gebruineerde punt
• Brede serie: acht modellen die voldoen aan de meest voorkomende behoeften voor plat schroeven (2,5 – 10 mm)
• Verbeterde ergonomie: comfortabel bi-materiaal handgreep met antirolontwerp
• Hoge duurzaamheid: lemmet van gehard chroom-vanadium-molybdeenstaal met gebruineerde punt
• Brede serie: acht modellen die voldoen aan de meest voorkomende behoeften voor plat schroeven (2,5 – 10 mm)
Toepassingen
De KNIPEX VDE platte schroevendraaiers zijn ideaal voor installatie- en onderhoudswerkzaamheden in laagspanningsomgevingen. Ze zijn bijzonder geschikt voor elektriciens, onderhoudstechnici, industriële installateurs en monteurs van schakelkasten. Dankzij de VDE-certificering zijn ze toepasbaar in de bouw, industrie en infrastructuur. Ze worden gebruikt in verdeelkasten, bij het bedraden van apparatuur of bij controlewerkzaamheden onder spanning.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 180x24x48 mm |
| Afdruk | plat |
| Grootte afdruk | 2,5 mm |
| Blad lengte | 75 mm |
| Lengte | 180 mm |
| Afwerking | geïsoleerd |
| Land van oorsprong | SI |
| Aangepaste tariefcode | 82054000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,65 excl. BTW
/ stuk
€ 6,84 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden