STAHLWILLE T-INBUSSLEUTEL TORX 2 KLINGEN 10769-2K-T8
T-inbussleutel Torx 2 klingen
Zie technische informatieReferenties
Stahlwille:10769 T8
Rubix:10129388
Fabrikant:43293008
EAN:4018754324477



Productdetails : STAHLWILLE T-INBUSSLEUTEL TORX 2 KLINGEN 10769-2K-T8
Met 2-componenten-T-greep. voor inwendige TORX®-schroeven, kling nikkelverchroomd, punt gehard, Chroom-Vanadium, matverchroomd, zwarte punt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Afdruk | torx profiel |
| Grootte afdruk | t8 |
| Blad lengte | 80 mm |
| Lengte | 96 mm |
| Afwerking | satijn/chroom |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,38 excl. BTW
/ stuk
€ 11,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
