BAHCO PRECISIE SCHROEVENDRAAIER PH1 701-1-250

Schroevendraaier Bahco

Zie technische informatie
Referenties
Bahco:701-1-250
Rubix:A0770571
EAN:7314153017871
BAHCO PRECISIE SCHROEVENDRAAIER PH1 701-1-250
Technische samenvatting
Afdrukphillips (ph)
Grootte afdrukph1
Blad lengte250 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO PRECISIE SCHROEVENDRAAIER PH1 701-1-250


Precisie schroevendraaiers voor Phillips schroeven. Handgreep: tweecomponenten greep. Roterende kop, zodat de punt goed gepositioneerd kan worden. Verschillende kleuren voor makkelijke herkenning. Kling: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en geheel gehard. Precisie bewerkte gebruineerd bled voor grote nauwkeurigheid. Maat- en type aanduiding op de kling.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht40 g
Afdrukphillips (ph)
Grootte afdrukph1
Blad lengte250 mm
Lengte337 mm
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
5,81 excl. BTW
/ stuk
7,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen