GEDORE VDE-SCHROEVENDRAAIERSET SLIMDRIVE VDE 2162-2172 PM-06

Schroevendraaierset

Zie technische informatie
Referenties
Gedore:VDE 2162-2172 PM-06
Rubix:A0210180
Fabrikant:2928701
EAN:4010886945360
GEDORE VDE-SCHROEVENDRAAIERSET SLIMDRIVE VDE 2162-2172 PM-06
Technische samenvatting
Aantal elementen6
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE VDE-SCHROEVENDRAAIERSET SLIMDRIVE VDE 2162-2172 PM-06


VDE-Schroevendraaierset SLIM DRIVE 6-dlg praktische samenstelling in milieuvriendelijke karton-verpakking tbv sleuf-, kruis-PH en PlusMinus-kruiskop-schroeven ultra kleine klingdiameter biedt volledige mechanische en elektrische veiligheid diep in de schroefschacht liggende schroeven worden probleemloos bereikt VDE-isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, volledig geïsoleerde kling 3-componenten-greep Power-Grip3 met ophanggat handvat met ergonomisch design voor nauwkeurig en moeiteloos werken vormsluitende verbinding van greep en kling voor optimale krachtoverbrenging einde van de greep met markering van het aandrijvingstype kling uit GEDORE molybdeen-vanadium-plus staal, getemperd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen6
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van 53,83
49,83 excl. BTW
/ set
60,29 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden