FACOM SCHROEVENDRAAIERS PROTWIST ATWH.J13 (SET=13ST)
Schroevendraaierset
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Facom:ATWH.J13
Rubix:10103567
EAN:3662424097126

Documenten
Productdetails : FACOM SCHROEVENDRAAIERS PROTWIST ATWH.J13 (SET=13ST)
De Facom PROTWIST® ATWH.J13 schroevendraaierset is de keuze voor veeleisende professionals. Deze set van 13 schroevendraaiers met hoge precisie onderscheidt zich door het robuuste ontwerp, de hoge prestaties en de uitzonderlijke duurzaamheid. Dankzij de doordachte ergonomie en geavanceerde technologie is deze set onmisbaar in werkplaatsen en op bouwplaatsen.
Kenmerken:
De PROTWIST® ATWH.J13 set is ontwikkeld om een optimale gebruikservaring te bieden, zelfs onder de meest veeleisende omstandigheden. Het thermisch behandelde blad garandeert een uitstekende slijtvastheid en een langere levensduur. Het bi-materiaal Soft Grip handvat zorgt voor een comfortabele grip, zelfs bij langdurig gebruik, en is bestand tegen chemicaliën die vaak voorkomen in professionele omgevingen. De tri-coating (zink-nikkel-chroom) biedt een superieure bescherming tegen corrosie. Het ergonomische ontwerp van het handvat optimaliseert de krachtoverdracht en verhoogt de efficiëntie van het schroeven. Permanente lasergravure maakt een duurzame identificatie mogelijk, terwijl de CNC-precisiebewerking van de punten een perfecte passing in de schroefkop garandeert, waardoor slijtage en wegglijden worden beperkt.
Specificaties:
• Aantal delen: 13
• Inhoud van de set: AN 3,5 x 75 mm ; AN 4 x 100 mm ; AN 5,5 x 100 mm ; AW 6,5 x 150 mm ; AWH 8 x 150 mm ; AWH 10 x 200 mm ; AN 4 x 25 mm ; AN 6,5 x 35 mm ; ANP 1 x 100 mm ; ANP 2 x 125 mm ; ANP 2 x 35 mm ; AND 1 x 100 mm ; AND 2 x 125 mm
• Bladtype: zeskantig, tri-coating behandeld
• Handvat: bi-materiaal Soft Grip, schokbestendig, ergonomisch
• Markering: permanente lasergravure
• Bewerking: CNC-precisiepunten
• Verpakking: geleverd in praktische opbergkoffer
Merkinformatie:
Sinds 1918 wordt Facom al generaties lang gebruikt door professionals in fabrieken, garages, werkplaatsen, vrachtwagens en op bouwplaatsen. De geschiedenis van het merk is nauw verbonden met de grote industriële vooruitgang van de 20e eeuw en heeft de ontwikkeling van belangrijke sectoren ondersteund, zoals de auto-industrie, de spoorwegsector, de luchtvaart, de duikindustrie, de ruimtevaart, de medische vooruitgang, geavanceerde technologieën, extreme sporten, monumenten en grote bouwplaatsen. Van de simpele moersleutel in het begin tot de duizenden producten en innovaties die vandaag de dag worden aangeboden, is Facom uitgegroeid tot het leidende merk voor handgereedschap in Europa. Trouw aan zijn oorspronkelijke missie werkt het merk elke dag aan een betere dienstverlening aan professionals, het verbeteren van hun prestaties en het verhogen van de kwaliteit van hun dagelijkse werk. De certificering “Origine France Garantie” bevestigt het streven van het bedrijf om in Frankrijk te produceren, waardoor zijn erkende expertise en voorbeeldige kwaliteit worden gegarandeerd.
Kenmerken:
De PROTWIST® ATWH.J13 set is ontwikkeld om een optimale gebruikservaring te bieden, zelfs onder de meest veeleisende omstandigheden. Het thermisch behandelde blad garandeert een uitstekende slijtvastheid en een langere levensduur. Het bi-materiaal Soft Grip handvat zorgt voor een comfortabele grip, zelfs bij langdurig gebruik, en is bestand tegen chemicaliën die vaak voorkomen in professionele omgevingen. De tri-coating (zink-nikkel-chroom) biedt een superieure bescherming tegen corrosie. Het ergonomische ontwerp van het handvat optimaliseert de krachtoverdracht en verhoogt de efficiëntie van het schroeven. Permanente lasergravure maakt een duurzame identificatie mogelijk, terwijl de CNC-precisiebewerking van de punten een perfecte passing in de schroefkop garandeert, waardoor slijtage en wegglijden worden beperkt.
Specificaties:
• Aantal delen: 13
• Inhoud van de set: AN 3,5 x 75 mm ; AN 4 x 100 mm ; AN 5,5 x 100 mm ; AW 6,5 x 150 mm ; AWH 8 x 150 mm ; AWH 10 x 200 mm ; AN 4 x 25 mm ; AN 6,5 x 35 mm ; ANP 1 x 100 mm ; ANP 2 x 125 mm ; ANP 2 x 35 mm ; AND 1 x 100 mm ; AND 2 x 125 mm
• Bladtype: zeskantig, tri-coating behandeld
• Handvat: bi-materiaal Soft Grip, schokbestendig, ergonomisch
• Markering: permanente lasergravure
• Bewerking: CNC-precisiepunten
• Verpakking: geleverd in praktische opbergkoffer
Merkinformatie:
Sinds 1918 wordt Facom al generaties lang gebruikt door professionals in fabrieken, garages, werkplaatsen, vrachtwagens en op bouwplaatsen. De geschiedenis van het merk is nauw verbonden met de grote industriële vooruitgang van de 20e eeuw en heeft de ontwikkeling van belangrijke sectoren ondersteund, zoals de auto-industrie, de spoorwegsector, de luchtvaart, de duikindustrie, de ruimtevaart, de medische vooruitgang, geavanceerde technologieën, extreme sporten, monumenten en grote bouwplaatsen. Van de simpele moersleutel in het begin tot de duizenden producten en innovaties die vandaag de dag worden aangeboden, is Facom uitgegroeid tot het leidende merk voor handgereedschap in Europa. Trouw aan zijn oorspronkelijke missie werkt het merk elke dag aan een betere dienstverlening aan professionals, het verbeteren van hun prestaties en het verhogen van de kwaliteit van hun dagelijkse werk. De certificering “Origine France Garantie” bevestigt het streven van het bedrijf om in Frankrijk te produceren, waardoor zijn erkende expertise en voorbeeldige kwaliteit worden gegarandeerd.
Sterke punten
• Verbeterde krachtoverdracht dankzij zeskantig blad
• Ergonomisch en schokbestendig handvat voor maximaal comfort
• Hoge corrosiebestendigheid door tri-coating
• Verminderde slijtage dankzij CNC-precisiebewerking van de punten
• Permanente lasergravure voor eenvoudige identificatie
• Complete, praktische koffer voor professioneel gebruik
• Veilige grip, zelfs in olieachtige omstandigheden of met handschoenen
• Ergonomisch en schokbestendig handvat voor maximaal comfort
• Hoge corrosiebestendigheid door tri-coating
• Verminderde slijtage dankzij CNC-precisiebewerking van de punten
• Permanente lasergravure voor eenvoudige identificatie
• Complete, praktische koffer voor professioneel gebruik
• Veilige grip, zelfs in olieachtige omstandigheden of met handschoenen
Toepassingen
Deze schroevendraaierset is ideaal voor professionals in het industriële onderhoud, servicetechnici, monteurs en vakmensen. Hij is geschikt voor schroef- en demontagewerkzaamheden aan mechanische, elektrische of elektronische apparatuur. Of het nu in de werkplaats, op de bouwplaats of in een industriële omgeving is: deze set maakt snelle, veilige en efficiënte interventies mogelijk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 13 |
| Afdruk | meervoudige opdruk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 91,37 excl. BTW
/ set
€ 110,56 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden