Referenties
Stahlwille:4695/6 VDE
Rubix:10125629
Fabrikant:96469515
EAN:4018754279296



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE SCHROEVENDRAAIERSET VDE 4695
Onze VDE-DRALL+-handgreep is geïsoleerd tot 1.000 V volgens DIN EN 60900. Hij is antislip en ergonomisch gevormd. Een verlengde greepzone beschermt de vingers en een handstop voorkomt dat het gereedschap per ongeluk wegglijdt of wegrolt.
Sterke punten
•VDE-geïsoleerd tot 1.000 V
Beschermende isolatie volgens IEC 60900-AC 1.000 V / DC 1.500 V
Beschermende isolatie volgens IEC 60900-AC 1.000 V / DC 1.500 V
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 6 |
| Afdruk | phillips (ph) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,34 excl. BTW
/ stuk
€ 71,80 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
