MITUTOYO DIGITALE SCHUIFMAAT 0-150MM 500-184-30

schuifmaat 0 - 150 mm

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mitutoyo:500-184-30
Rubix:17020857
EAN:4946368667775
MITUTOYO DIGITALE SCHUIFMAAT 0-150MM 500-184-30

Technische samenvatting

Meetbereik, minimaal0 mm
Meetbereik, maximaal150 mm
Weergavelcd, tekenhoogte 9 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MITUTOYO DIGITALE SCHUIFMAAT 0-150MM 500-184-30


De Mitutoyo Digimatic AOS schuifmaat is een digitaal meetinstrument dat is ontworpen voor professionals in de industrie en werkplaatsen. Het maakt nauwkeurige dimensionele controles mogelijk en blijft daarbij eenvoudig in gebruik. Het duidelijke display en het elektromagnetische detectiesysteem garanderen een comfortabele en duurzame werking in de werkplaats of in een industriële omgeving.

Kenmerken:
De Digimatic AOS schuifmaat is uitgerust met een elektromagnetische encoder die de meetnauwkeurigheid behoudt, zelfs wanneer de liniaal wordt blootgesteld aan stof, water of olie. De schuif beweegt soepel en zonder schokken, wat zorgt voor een stabiele en comfortabele bediening. Het meetbereik van 0 tot 150 mm is geschikt voor gangbare dimensionele controles van kleine en middelgrote onderdelen. Het LCD-scherm met grote, goed leesbare karakters vermindert vermoeide ogen tijdens gebruik. Dankzij de geïntegreerde ABS-schaal hoeft het nulpunt na het inschakelen niet opnieuw te worden ingesteld. Het instrument is ontworpen voor regelmatig gebruik en levert daarbij een stabiele en nauwkeurige meting. De cilindrische dieptemeter met een diameter van 1,9 mm maakt het mogelijk om smalle of moeilijk bereikbare gaten te meten en verhoogt de meetnauwkeurigheid in lastig toegankelijke zones.

Specificaties:
• Dieptemaat: diameter 1,9 mm
• Meetbereik: 0–150 mm
• Resolutie: 0,01 mm
• Maximaal toegestane fout (E MPE): ±0,02 mm
• Maximaal toelaatbare fout (S MPE): ±0,04 mm
• Maximale reactiesnelheid: onbeperkt
• Weergave: LCD-scherm, karakterhoogte 9 mm (150 mm, 200 mm)/11 mm (300 mm)
• ABS-origine (nulinstelling): ja
• Aan/uit-functie: ja
• ABS/INC (INC-nulstelling): ja
• Alarm laag voltage: ja
• Batterijlevensduur: ong. 5 jaar bij normaal gebruik
• Geleverd in een koffer, inclusief batterij

Normen:
Deze Mitutoyo Digimatic AOS schuifmaat is CE-gemarkeerd en voldoet aan de eisen voor elektromagnetische compatibiliteit volgens EN 61326-1. Dit instrument heeft de storingsbestendigheidstests zoals beschreven in clausule 6.2, tabel 2 doorstaan en voldoet aan de emissielimieten van klasse B. Daarnaast is het in overeenstemming met de RoHS-richtlijn volgens EN IEC 63000. De ABS-schaal voldoet aan de moderne eisen van de metrologie en garandeert betrouwbare en consistente metingen.

Sterke punten

• Nauwkeurigheid van ±0,02 mm voor betrouwbare metingen
• Stabiele detectie, zelfs bij aanwezigheid van water, olie of vervuiling op de meetliniaal dankzij AOS-technologie
• LCD-scherm met grote karakters voor een duidelijke aflezing
• ABS-origine voorkomt opnieuw nulstellen na het inschakelen
• Soepele bediening dankzij stabiele schuif
• Lange gebruiksduur met een batterijlevensduur van ongeveer 5 jaar

Toepassingen

Deze schuifmaat wordt gebruikt in industriële sectoren zoals mechanica, verspaning, luchtvaart, de auto-industrie en de productie van technische onderdelen. Het is geschikt voor productiewerkplaatsen, engineeringbureaus en kwaliteitscontrolediensten om de afmetingen van metalen of kunststof onderdelen te controleren. Dankzij de AOS-technologie wordt de invloed van spatten van water, olie of stof op de meetnauwkeurigheid beperkt, wat dit instrument tot een betrouwbare oplossing maakt voor productieomgevingen en kwaliteitscontrole.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Meetbereik, minimaal0 mm
Meetbereik, maximaal150 mm
Weergavelcd, tekenhoogte 9 mm
Resolutie0,01 mm
Lengte233 mm
Beklengte40 mm
Gewicht164 g
Nauwkeurigheid≤ 200 mm: ±0,02 mm / > 200 mm: ±0,03 mm (exclusief kwantisatiefout)
Aanbieding
In plaats van € 125,10
€ 99,90 excl. BTW
/ stuk
€ 120,88 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden