MITUTOYO SCHUIFMAAT 150MM/6" 0,02MM 530-312

Schuifmaat 530-312

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mitutoyo:530-312
Rubix:17021183
EAN:4946368110363
MITUTOYO SCHUIFMAAT 150MM/6" 0,02MM 530-312
Technische samenvatting
Meetbereik, minimaal0 mm
Meetbereik, maximaal150 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MITUTOYO SCHUIFMAAT 150MM/6" 0,02MM 530-312


Schuifmaat met noniusaflezing. Dit is een standaard model schuifmaat met nonius die u de volgende voordelen biedt: Schaalverdeling en nonius zijn matverchroomd voor duidelijke leesbaarheid. Verhoogde geleidingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Meetbereik, minimaal0 mm
Meetbereik, maximaal150 mm
Resolutie0,02 mm
Lengte229 mm
Beklengte40 mm
Gewicht143 g
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
66,60 excl. BTW
/ stuk
80,59 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden