MITUTOYO SCHUIFMAAT CDN-P12 PMX IP67 - 551-341-10
SCHUIFMAAT 551-341-10
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mitutoyo:551-341-10
Rubix:17021924
EAN:4946368585376

Technische samenvatting
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
|---|---|
| Meetbereik, maximaal | 300 mm |
| Weergave | lcd |
Documenten
Productdetails : MITUTOYO SCHUIFMAAT CDN-P12 PMX IP67 - 551-341-10
Digitale schuifmaat Mitutoyo 551-341-10 ABSOLUTE Digimatic met LCD-display en IP67-klasse. Ronde meetpunten voor binnenmetingen (ID), resolutie 0,01 mm.
Sterke punten
•The rounded faces of the jaws are ideal for accurate ID (inside diameter) measurement
With SPC output
With SPC output
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
| Meetbereik, maximaal | 300 mm |
| Weergave | lcd |
| Resolutie | 0,01 mm |
| Lengte | 403 mm |
| Beklengte | 90 mm |
| Gewicht | 380 g |
| Nauwkeurigheid | ±50,8 µm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes