Referenties
Norgren:V61BA11A-A313J
Rubix:0599129047
Fabrikant:V61BA11A-A313J


Technische samenvatting
| Type | solenoïdeventiel 2x3/2 n/c 24vdc g1/4 |
|---|---|
| Aantal poorten | 5 |
Productdetails : NORGREN TWEEZIJDIG EL.PN.5/3 VENT.G1/4 - V61BA11A-A313J
2X3/2-wegventiel Nc G1/4 24 V DC
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | solenoïdeventiel 2x3/2 n/c 24vdc g1/4 |
| Aantal poorten | 5 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 950 l/min |
| Drukbereik | 2 - 10 |
| Minimale bedrijfsdruk | 2 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | -10 °C |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 206,75 excl. BTW
/ stuk
€ 250,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen