SMC 5 POORT VENTIEL SY9120-5LOU-C10F-Q

SY7000 Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:SY9120-5LOU-C10F-Q
Rubix:05274574
Fabrikant:SY9120-5LOU-C10F-Q
EAN:3618036158465
SMC 5 POORT VENTIEL SY9120-5LOU-C10F-Q

Technische samenvatting

Typesy
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SY9120-5LOU-C10F-Q


De SY-serie biedt hoog debiet met laag stroomverbruik in een compact ontwerp. De SY is verkrijgbaar in een uitvoering met bodypoort of basisplaatmontage en kan afzonderlijk of met een spruitstuk worden gebruikt.
•Fluid: Air.
•Operating pressure range: -100 kPa to 0.7.
•Ambient and fluid temperature [°C]: -10 to 50 (No freezing).
•Coil rated voltage [DC]: 24, 12 V.
•Enclosure: IP67 (Based on IEC60529).

Type of actuation: 1 (2 Position Single)
Manifold Type: 20 (Body Ported)
Pilot Type: Internal Pilot
Coil Specifications: Standard
Rated Voltage: 5 (24VDC)
Electrical Entry: LO (L Plug w/o Connector)
Lead Wire Length: None
Light/Surge Voltage Suppressor: U (Surge Suppressor w/Light Non-polar)
Manual Override: Non-locking Push Style
A, B Port Size: C10 (Body Ported ø10 One-touch Fitting)
Thread: F (G)
CE Marked: Q (CE Marked)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht278 g
Typesy
Aantal poorten5
Land van oorsprongJP
€ 72,80 excl. BTW
/ stuk
€ 88,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen