FLEXOVIT SCHUURBAND ALOX 100X610 T33X P100
Schuurband van stof
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Flexovit:63642585943
Rubix:23422120
Fabrikant:63642585943
EAN:3157625593411

Documenten
Productdetails : FLEXOVIT SCHUURBAND ALOX 100X610 T33X P100
Schuurbanden voor het bewerken van verschillende materialen. De Speedoflex T33X-schuurbanden presteren goed bij lage druk op complexe vormen en contouren en zijn bedoeld voor gebruik op handschuurmachines.
Sterke punten
•Aluminiumoxide - agressieve schuurkorrel
Katoenen drager bevordert een goede materiaalverwijdering
Geschikt voor staal, aluminium, zachthout en hardhout
Katoenen drager bevordert een goede materiaalverwijdering
Geschikt voor staal, aluminium, zachthout en hardhout
Toepassingen
Schaven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 610 mm |
| Breedte | 100 mm |
| Korrel | 100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,91 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 31,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
