3M CUBITRON II SCHUURBAND 984F DC 984 - 9 X 533 K 60
3M Cubitron II Schuurband 984F
Zie technische informatieReferenties
3M:7000073650
Rubix:23206940
Fabrikant:7000073650

Productdetails : 3M CUBITRON II SCHUURBAND 984F DC 984 - 9 X 533 K 60
De 3M 984F schuurband biedt revolutionaire prestaties dankzij de 3M Precision Shaped Grain op een YF-gewicht polyester drager. Deze schuurband met zeer hoge prestaties heeft een anti-hittebehandeling waardoor hij gemakkelijk te reinigen is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 120x210x305 mm |
| Gewicht verpakking | 625,6 g |
| Lengte | 533 mm |
| Breedte | 9 mm |
| Korrel | 60 |
| 9 mm | |
| 533 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 126,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 152,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen