Referenties
Metabo:626350000
Rubix:19101166
EAN:4007430195111

Productdetails : METABO SCHUURBAND 13X457 P 80 (PK=10ST)
Voor gebruik in de gehele metaalbranche, speciaal voor het bewerken van (roestvast) staal. Schuurweefsel met katoenen ondergrond. Hoog afnamevermogen bij hoge standtijd. Gelijkmatig schuurbeeld. Voor het grof slijpen en ontbramen van staal en roestvast staal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 457 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Korrel | 80 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,13 excl. BTW
/ pak
€ 15,89 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden