Referenties
Flexovit:63642585889
Rubix:23422166
Fabrikant:63642585889
EAN:3157625592988

Documenten
Productdetails : FLEXOVIT SCHUURBAND ALOX 75X533 T33X P40
Schuurbanden voor het bewerken van verschillende materialen. De Speedoflex T33X-schuurmiddelen presteren goed bij lage druk op complexe vormen en contouren en zijn bedoeld voor gebruik op handschuurmachines.
Sterke punten
•Aluminiumoxide - agressieve slijpkorrel
Katoenen drager bevordert een goede materiaalbewerking
Geschikt voor staal, aluminium, zacht hout en hardhout
Katoenen drager bevordert een goede materiaalbewerking
Geschikt voor staal, aluminium, zacht hout en hardhout
Toepassingen
Leggen en latten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 533 mm |
| Breedte | 75 mm |
| Korrel | 40 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,20 excl. BTW
/ stuk
€ 2,66 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
