Referenties
Pferd Tools:BA 50/450 X A 60
Rubix:23084211
Fabrikant:45005406
EAN:4007220585726

Productdetails : PFERD SLIJPBAND BA 50/ 450 X A 60
Schuurmiddel: korund A Voor grof en fijn schuren op metalen en hout.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Lengte | 450 mm |
| Breedte | 50 mm |
| Korrel | 60 |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,40 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 67,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
