METABO SCHUURBANDEN 180X1550MM -P100 HOUT 631192000 (PK=2ST)
Schuurbanden 180 x 1550 mm
Zie technische informatieReferenties
Metabo:631192000
Rubix:A0199988
Fabrikant:631192000
EAN:4007430424969

Productdetails : METABO SCHUURBANDEN 180X1550MM -P100 HOUT 631192000 (PK=2ST)
Kwalitatief hoogwaardig schuurpapier met dichte bestrooiing, hoog afnamevermogen, Voor fineer, massief hout, polyester, plaatstaal en roestvast plaatstaal, NF-metalen, lichtmetalen, Voor het schuren van gefineerde kastfronten en zijdelen, het schuren van geplastificeerde meubeldelen met smeltlijmkanten, ter reparatie schuren en afbramen van plaatstaal enz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 1550 mm |
| Breedte | 180 mm |
| Korrel | 100 |
| Toepassing | voor het schuren van fineer en massief hout en voor het schuren van geplastificeerde meubeldelen met smeltlijmkanten. |
| Steunmateriaal | polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,77 excl. BTW
/ pak
€ 20,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen