Referenties
Metabo:0909030536
Rubix:A0199535
Fabrikant:0909030536
EAN:4003665304656

Productdetails : METABO SCHUURBAND K 120, 2240X20 (PK=3ST)
Alleen bruikbaar met bandschuurinrichting 0909031230 en 631333000
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 2240 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Korrel | 120 |
| Toepassing | bandschuren met metabo bandschuurinrichtingen (bas). geschikt voor o.a. bas 315/316, bas 316 g en bas 317/318 precision. |
| Steunmateriaal | textiel/weefsel (gewebeschuurband) |
| Type | textielschuurband (gewebeschuurband) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,25 excl. BTW
/ pak
€ 20,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen