METABO SCHUURBANDEN 30X533MM P180 NK RBS 626280000 (PK=10ST)
Schuurbanden normaal korund
Zie technische informatieReferenties
Metabo:626280000
Rubix:A0216451
Fabrikant:626280000
EAN:4007430211248

Productdetails : METABO SCHUURBANDEN 30X533MM P180 NK RBS 626280000 (PK=10ST)
Voor gebruik in de gehele metaalbranche. Flexibel schuurweefsel, dicht bestrooid, met stabiele katoenen ondergrond., Goed afnamevermogen en goede standtijd. Gelijkmatig schuurbeeld., Aanbevolen omtreksnelheid: 25-35 m/s
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 533 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Korrel | 180 |
| Toepassing | voor gebruik in de gehele metaalbranche. geschikt om te slijpen, reinigen en afwerken van metalen. voor het verwijderen van krassen, kleursporen en oxidelaagjes. |
| Serie | rbs |
| Steunmateriaal | stabiele katoenen ondergrond |
| Type | schuurband normalkorund (nk) - rbs |
| Type schuurmiddel | aluminiumoxide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,02 excl. BTW
/ pak
€ 15,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen