METABO SCHUURBANDEN 13X457MM P40 ZK 626348000 (PK=10ST)
Schuurbanden zirkoniumkorund
Zie technische informatieReferenties
Metabo:626348000
Rubix:A0217745
Fabrikant:626348000
EAN:4007430195098

Productdetails : METABO SCHUURBANDEN 13X457MM P40 ZK 626348000 (PK=10ST)
Voor gebruik in de gehele metaalbranche, speciaal voor het bewerken van (roestvast) staal. Schuurweefsel met katoenen ondergrond., Hoog afnamevermogen bij hoge standtijd. Gelijkmatig schuurbeeld., Voor het grof slijpen en afbramen van staal en roestvast staal, Aanbevolen omtreksnelheid: 15-25 m/s
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 457 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Korrel | 40 |
| Toepassing | voor alle metaaltoepassingen, speciaal voor het bewerken van roestvast staal (edelstaal). voor grof slijpen en afbramen van staal en roestvast staal. aanbevolen omtreksnelheid: 15-25 m/s. |
| Serie | zirkonkorund |
| Steunmateriaal | katoenen ondergrond (bomulls-/baumwollbasis) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,13 excl. BTW
/ pak
€ 15,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen