METABO SCHUURBANDEN 6X457MM P120 ZK 626347000 (PK=10ST)
Schuurbanden zirkoniumkorund
Zie technische informatieReferenties
Metabo:626347000
Rubix:A0217746
Fabrikant:626347000
EAN:4007430195081

Productdetails : METABO SCHUURBANDEN 6X457MM P120 ZK 626347000 (PK=10ST)
Voor gebruik in de gehele metaalbranche, speciaal voor het bewerken van (roestvast) staal. Schuurweefsel met katoenen ondergrond., Hoog afnamevermogen bij hoge standtijd. Gelijkmatig schuurbeeld., Voor het grof slijpen en afbramen van staal en roestvast staal, Aanbevolen omtreksnelheid: 15-25 m/s
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 457 mm |
| Breedte | 6 mm |
| Korrel | 120 |
| Toepassing | grof slijpen en afbramen van staal en roestvast staal (rvs). |
| Serie | zk |
| Steunmateriaal | katoenen ondergrond |
| Type | schuurband |
| Type schuurmiddel | aluminium zirkoon |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,13 excl. BTW
/ pak
€ 12,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen