3M CUBITRON II SCHUURBAND 947A 930X1900 80+ 94715178
3M™ Cubitron™ II Schuurband 947A
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:669858
Rubix:23030470
Fabrikant:7100035299
EAN:4046719913442





Documenten
Productdetails : 3M CUBITRON II SCHUURBAND 947A 930X1900 80+ 94715178
Gebruik de 3M™ Cubitron™ ll Schuurband 947A voor uitstekende resultaten bij toepassingen variërend van automatisch slijpen onder hoge druk tot handmatige bewerkingen bij lage tot middelhoge druk met apparaten zoals backstandschuurmachines, filebelt-schuurmachines, satineermachines en schuurbanken. Onze 947A schuurbanden bieden Precision Shaped Grain technologie op een rug van zwaar polykatoen (X-gewicht).
De schuurkorrels worden voorgevormd in driehoekige schuurkorrels (Precision Shaped Grain) die als een mes door metaal snijden, in plaats van te groeven of ploegen zoals traditionele schuurmaterialen. Deze punten slijpen zichzelf voortdurend wanneer kleine stukjes afbreken, zodat ze supersnel door materiaal snijden en er minder warmte wordt ontwikkeld – daardoor treden er minder hittegerelateerde spanningsbarsten en verkleuring op. Het schuurmateriaal levert een uniforme afwerking gedurende de hele levensduur en helpt brandplekken te voorkomen.
De stoffen X-gewicht rug biedt duurzaamheid en het mineraal is er met hars aan gelijmd voor betrouwbare prestaties, ook bij hoge temperaturen en druk.
3M™ Cubitron™ ll Cloth Belt 947A features Precision Shaped Grain on a X-weight, poly-cotton backing. Our 974A belts are resin bonded for improved heat resistance and are recommended to be used dry.
Sterke punten
Precision Shaped Grain slijpt uitzonderlijk snel en helpt de productiviteit te verhogen;Vereist minder druk, waardoor de operator minder snel vermoeid raakt;Geschikt voor droge toepassingen;X-gewicht rug is ideaal voor tal van toepassingen;Ontwikkeld om koeler te werken – beschermt warmtegevoelige legeringen tegen spanningsbarsten en verkleuring
Toepassingen
Voor automatisch slijpen onder hoge druk tot handmatige bewerkingen bij lage tot middelhoge druk met apparaten zoals backstandschuurmachines, satineermachines, filebelt-schuurmachines en schuurbanken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 380x220x1440 mm |
| Gewicht verpakking | 7835 g |
| Korrel | 80 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.076,52 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 1.302,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen