METABO SCHUURBANDEN 40X760MMP120 A160 PYR 626311000 (PK=5ST)
Schuurbanden "Metabo Pyramid"
Zie technische informatieReferenties
Metabo:626311000
Rubix:A0217780
Fabrikant:626311000
EAN:4007430194824



Productdetails : METABO SCHUURBANDEN 40X760MMP120 A160 PYR 626311000 (PK=5ST)
Voor gebruik in de gehele metaalbranche, speciaal voor het bewerken van roestvast staal., 3-dimensionale opbouw van het schuurmiddel (piramidevormig). Hoog afnamevermogen bij een gelijktijdig uitermate gelijkmatig en fijn schuurbeeld gedurende de gehele standtijd., Snelle voortgang van de werkzaamheden; reduceert aanzienlijk de bewerkingen vergeleken met traditionele schuurmiddelen., Speciaal product voor het bewerken van licht en sterk geprofileerde onderdelen in de roestvaststaalindustrie., Aanbevolen omtreksnelheid: 2,7-8,5 m/s
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 760 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Korrel | 120 |
| Toepassing | voor het schuren en nabewerken van roestvast staal (inox/rustvrije staal) en andere metalen. vooral geschikt voor licht en sterk geprofileerde onderdelen in de roestvaststaalindustrie met buisslijpers. |
| Serie | metabo pyramid |
| Steunmateriaal | katoen |
| Type | schuurbanden voor buisslijpers |
| Type schuurmiddel | aluminium zirkoon |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,75 excl. BTW
/ pak
€ 33,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen