Referenties
Metabo:629065000
Rubix:A0216706
Fabrikant:629065000
EAN:4007430202208

Productdetails : METABO SCHUURBANDEN 50X1020MM - P100, NK, DS (PK=3ST)
Kwalitatief hoogwaardig schuurpapier (normaalkorund) met dichte strooiing, grote afnamecapaciteit en lange standtijd. Universeel te gebruiken. Voor het schuren en ontbramen van metaal, ongelegeerd en laaggelegeerd staal, gietijzer, aluminium legeringen, messing, brons, harde metalen lagen, rubber, kunststoffen enz., Aanbevolen omtreksnelheid: 25-35 m/s
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 1020 mm |
| Breedte | 50 mm |
| Korrel | 100 |
| Toepassing | voor het schuren en ontbramen van metaal: ongelegeerd en laaggelegeerd staal, gietijzer, aluminiumlegeringen, messing, brons, harde metaallagen, rubber, kunststoffen enz. aanbevolen omtreksnelheid: 25-35 m/s. |
| Serie | nk, ds |
| Steunmateriaal | geweven textiel (gewebe) |
| Type | schuurband |
| Type schuurmiddel | aluminiumoxide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,50 excl. BTW
/ pak
€ 23,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen