3M CUBITRON II SCHUURBAND 984F 40X314 60+ 98430789
3M CUBITRON II SCHUURBAND 984F 40X314 60+ 98430789
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:7100055576
Rubix:23030504
Fabrikant:7100055576

Documenten
Productdetails : 3M CUBITRON II SCHUURBAND 984F 40X314 60+ 98430789
3M™ Cubitron™ II Schuurbanden 984F maken een snelle snede met minder warmteontwikkeling en zorgen voor een uniforme finish gedurende de hele levensduur van het product. Tegelijk voorkomen ze brandplekken.
Onze schuurbanden gebruiken 3M™ Keramische schuurkorrels die elektrostatisch gevormd zijn tot scherpe punten die werken als aparte snijgereedschappen en snel door metaal snijden. Deze punten slijpen zichzelf voortdurend wanneer kleine stukjes afbreken: daardoor leveren ze lang een consistent resultaat bij een geringere slijpdruk. Dit betekent dat onze bandproducten beter slijpen en langer meegaan dan conventionele keramische industriële schuurproducten op de markt.
Ze hebben een stoffen las, wat zorgt voor extra sterkte bij het slijpen onder middelhoge tot hoge druk.
Onze schuurbanden zijn verkrijgbaar in verschillende breedten en afmetingen voor vrijwel elke industriële bandslijpmachine. Smalle banden worden gebruikt met draagbare bandslijpmachines voor slijpen of blenden. Medium banden worden gebruikt op backstands om lasnaden weg te werken, voor materiaalafname en om een korrelstructuur te creëren in roestvaststaal. Breedbanden worden gebruikt met breedbandmachines om metalen platen passend te maken.
3M™ Cubitron™ II Schuurbanden 984F bieden revolutionaire prestaties met 3M Precision Shaped Grain dat moeiteloos door metaal snijdt. Onze 984F banden bevatten een slijphulpstof, waardoor ze ideaal zijn voor toepassingen met middelhoge tot hoge druk.
Sterke punten
Maakt het werk voor de operator minder vermoeiend, doordat de 3M Precision Shaped Grain minder slijpdruk vraagt;Maakt het werk voor de operator minder vermoeiend, doordat de 3M Precision Shaped Grain minder slijpdruk vraagt;3M Precision Shaped Grain breekt in punten die zichzelf slijpen en uitzonderlijk snel snijden en de productiviteit verhogen;De schuurband gaat langer mee: u kunt meer onderdelen per band bewerken en hoeft de band dus minder vaak te vervangen;De YF-gewicht rug is ideaal voor toepassingen met middelhoge tot hoge drukuitoefening op roestvaststaal en kobaltchroom- en nikkellegeringen
Toepassingen
Wordt gebruikt om metalen platen passend te maken of om roestvaststalen platen te voorzien van een korrelpatroon
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 120 |
|---|---|
| Lengte | 314 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Korrel | 60 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,20 excl. BTW
/ 30 stuks
€ 77,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen