METABO SCHUURBANDEN 50X1020MM - P400, NK, DS (PK=3ST)

Schuurbanden

Zie technische informatie

Referenties

Metabo:629069000
Rubix:A0216700
Fabrikant:629069000
EAN:4007430202246
METABO SCHUURBANDEN 50X1020MM - P400, NK, DS (PK=3ST)

Technische samenvatting

Lengte1020 mm
Breedte50 mm
Korrel400
Zie alle specificaties

Productdetails : METABO SCHUURBANDEN 50X1020MM - P400, NK, DS (PK=3ST)


Kwalitatief hoogwaardig schuurpapier (normaalkorund) met dichte strooiing, grote afnamecapaciteit en lange standtijd. Universeel te gebruiken. Voor het schuren en ontbramen van metaal, ongelegeerd en laaggelegeerd staal, gietijzer, aluminium legeringen, messing, brons, harde metalen lagen, rubber, kunststoffen enz., Aanbevolen omtreksnelheid: 25-35 m/s

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Lengte1020 mm
Breedte50 mm
Korrel400
Toepassingvoor het schuren en ontbramen van metalen en industriële materialen: metalen, ongelegeerd en laaggelegeerd staal, gietijzer, aluminiumlegeringen, messing, brons, harde metaallagen, rubber, kunststoffen enz.
Seriezubehör
Steunmateriaalpapier abrasief
Typeschuurband
Type schuurmiddelaluminiumoxide
€ 19,50 excl. BTW
/ pak
€ 23,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen