METABO SCHUURBLADEN 93X230MM P40 624480000 (PK=10ST)
Schuurbladen 93 x 230 mm, 8 gaten, voor klemsysteem
Zie technische informatieReferenties
Metabo:624480000
Rubix:19101232
Fabrikant:624480000
EAN:4007430411075

Productdetails : METABO SCHUURBLADEN 93X230MM P40 624480000 (PK=10ST)
Kwalitatief hoogwaardig schuurpapier met halfopen bestrooiing en hoog afnamevermogen, Voor fineer, massief hout, polyester, plaatstaal en roestvast plaatstaal, NF-metalen, lichtmetalen, Voor het schuren van gefineerde kastfronten en zijdelen, het schuren van geplastificeerde meubeldelen met smeltlijmkanten, decoratief schuren van roestvast plaatstaal, ter reparatie schuren en ontbramen van plaatstaal enz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 230 mm |
| Breedte | 93 mm |
| Korrel | 40 |
| Toepassing | voor het schuren van fineer en massief hout (o.a. gefineerde kastfronten en zijdelen), polyester, plaatstaal en roestvast plaatstaal; ook voor reparatiewerk en ontbramen van plaatmetaalsnedes. |
| Type | schuurbladen voor klemsysteem, geperforeerd (8 gaten). |
| Steunmateriaal | schuurmateriaal voor hout en metaal (o.a. furnier, massief hout, polyester, staal- en roestvast staalplaten). |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,35 excl. BTW
/ pak
€ 7,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen