METABO HECHTSCHUURBLADEN PROFESSIONAL 225MM P 100 (PK=25ST)
Hechtschuurbladen voor plamuur, verf en lak, serie "professional"
Zie technische informatieReferenties
Metabo:626644000
Rubix:A0217020
Fabrikant:626644000
EAN:4007430279743

Productdetails : METABO HECHTSCHUURBLADEN PROFESSIONAL 225MM P 100 (PK=25ST)
Hoogwaardig schuurpapier met zeer open bestrooiing en hoog verspanend vermogen. Vanaf korrel 150 met stearaatcoating., Speciaal voor de bewerking van plamuur in de droogbouw, verf en lak
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 225 mm |
| Breedte | 225 mm |
| Korrel | 100 |
| Toepassing | voor bewerking van plamuur in droogbouw, en voor schuren van verf en lak. |
| Type | hechtschuurblad met klitbevestiging (ls). |
| Steunmateriaal | ls (klitbevestiging). |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,50 excl. BTW
/ pak
€ 41,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen