METABO SCHUURBLADEN 93X230MM- P100 GEGEPERF. (PK=10ST)
Schuurbladen 93 x 230 mm, 8 gaten, voor klemsysteem
Zie technische informatieReferenties
Metabo:624483000
Rubix:A0218011
Fabrikant:624483000
EAN:4007430411105

Productdetails : METABO SCHUURBLADEN 93X230MM- P100 GEGEPERF. (PK=10ST)
Kwalitatief hoogwaardig schuurpapier met halfopen bestrooiing en hoog afnamevermogen, Voor fineer, massief hout, polyester, plaatstaal en roestvast plaatstaal, NF-metalen, lichtmetalen, Voor het schuren van gefineerde kastfronten en zijdelen, het schuren van geplastificeerde meubeldelen met smeltlijmkanten, decoratief schuren van roestvast plaatstaal, ter reparatie schuren en ontbramen van plaatstaal enz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 230 mm |
| Breedte | 93 mm |
| Korrel | 100 |
| Toepassing | schuurpapier voor o.a. gefineerde kastfronten en zijkanten, lijmranden op meubelonderdelen met folie (smeltlijmkanten), decoratief schuren van roestvast plaatstaal, reparaties en ontbramen van plaatstaal. |
| Type | hoogwaardig schuurpapier met halfopen bestrooiing (h+m) en hoog afnamevermogen. |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,18 excl. BTW
/ pak
€ 6,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen