METABO HECHTSCHUURBLADEN 80X133MM HOUT/MET. P240 (PK=10ST)
Hechtschuurbladen 80 x 133 mm, 16 gaten met klithechting
Zie technische informatieReferenties
Metabo:635196000
Rubix:A0215957
Fabrikant:635196000
EAN:4061792215160

Productdetails : METABO HECHTSCHUURBLADEN 80X133MM HOUT/MET. P240 (PK=10ST)
Kwalitatief hoogwaardig schuurpapier met halfopen bestrooiing en hoog afnamevermogen, Voor fineer, massief hout, polyester, plaatstaal en roestvast plaatstaal, NF-metalen, lichtmetalen, Voor het schuren van gefineerde kastfronten en zijdelen, het schuren van geplastificeerde meubeldelen met smeltlijmkanten, decoratief schuren van roestvast plaatstaal, ter reparatie schuren en ontbramen van plaatstaal enz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 133 mm |
| Breedte | 80 mm |
| Korrel | 240 |
| Toepassing | voor het schuren van fineer, massief hout en polyester; voor staalplaten en plaatstaal roestvast staal (rvs), ne-metalen en lichtmetalen. ook geschikt voor het schuren van furnier kastfronten en zijkanten, het schuren van met folie beklede meubeldelen met smeltlijmkanten, decoratief schuren van rvs-platen en reparatie/ontbramen van plaatstaal. |
| Type | hechtschuurblad (klithechting) / sra, 16 gaten |
| Steunmateriaal | schuurpapier |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,47 excl. BTW
/ pak
€ 5,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen