ROEBUCK CON.SCHUURROL 13X38 - G80 886373

Schuurhuls

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Roebuck:886373
Rubix:A0047496
EAN:3660338398056
ROEBUCK CON.SCHUURROL 13X38 - G80 886373
Technische samenvatting
Lengte38 mm
Breedte13 mm
Diameter13 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ROEBUCK CON.SCHUURROL 13X38 - G80 886373


Toepassingen:
• Polijsten, ontbramen van boorgaten

Sterke punten

Designed for deburring ferrous and non-ferrous materials

Toepassingen

Application such as general deburring, blending and polish

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Lengte38 mm
Breedte13 mm
Diameter13 mm
Korrel80
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
132,00 excl. BTW
/ 100 stuks
159,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen