NORTON SPIRAALROL CONISCH BLAZE 13X38X3 R920 P60
Spirapoint Blaze
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Norton:66261129489
Rubix:A0175015
EAN:3157629706060

Documenten
Productdetails : NORTON SPIRAALROL CONISCH BLAZE 13X38X3 R920 P60
De beste keuze voor moeilijk te slijpen materialen, roestvrij staal, kobalt, inconel en titanium. Wordt gebruikt op binnenoppervlakken en hoeken waar andere slijpvormen niet bij kunnen komen en voor het afwerken van lasnaden op metalen constructies. Deze worden doorgaans gebruikt op hogesnelheidsluchtslijpmachines en worden altijd op een doorn gemonteerd. Ideaal voor het verwijderen van bramen, polijsten of het verwijderen van machinale sporen en het afronden van randen. Een compact, lichtgewicht handgereedschap voor op een doorn gemonteerde schuurproducten dat een betere controle biedt dan grotere slijpmachines en onmisbaar is voor detailwerk aan kleine onderdelen. Cartridge- en spiraalrollen zijn stroken schuurdoek die zijn opgerold en gelijmd tot een stevige vorm die tijdens het gebruik afbreekt en de volgende laag schuurmiddel blootlegt. Gemakkelijk te controleren en te vervangen dankzij de speciale doorn.
Sterke punten
•Keramische aluminiumoxidekorrels voor de hoogste productiviteit van alle rollen, met een snellere snijsnelheid en een lange levensduur
Slijphulp zorgt voor een koelere snede en minder verstopping en glazing op moeilijk te slijpen materialen zoals roestvrij staal, kobalt, inconel en titanium Verbeterd bindingssysteem houdt de korrels langer vast, waardoor u meer uit één product kunt halen
Slijphulp zorgt voor een koelere snede en minder verstopping en glazing op moeilijk te slijpen materialen zoals roestvrij staal, kobalt, inconel en titanium
Slijphulp zorgt voor een koelere snede en minder verstopping en glazing op moeilijk te slijpen materialen zoals roestvrij staal, kobalt, inconel en titanium Verbeterd bindingssysteem houdt de korrels langer vast, waardoor u meer uit één product kunt halen
Slijphulp zorgt voor een koelere snede en minder verstopping en glazing op moeilijk te slijpen materialen zoals roestvrij staal, kobalt, inconel en titanium
Toepassingen
Ontbramen; polijsten; verwijderen van machinale sporen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 38 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Diameter | 13 mm |
| Korrel | 60 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,84 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 66,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
