PFERD SLIJPHULS 3030 CO-COOL 60

Schuurmoffen GSB 3030 CO-COOL 60

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:GSB 3030 CO-COOL 60
Rubix:23085546
Fabrikant:42209305
EAN:4007220772294
PFERD SLIJPHULS 3030 CO-COOL 60

Technische samenvatting

Diameter30 mm
Breedte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD SLIJPHULS 3030 CO-COOL 60


Actieve agenten die zijn toegevoegd aan de coating zorgen voor een duidelijk hogere materiaalverwijdering, voorkomen vervuiling en maken schuren zonder verhitting mogelijk. Verkrijgbaar in cilindrische en kegelvorm. Schuurmiddel: CO-COOL keramische korrels voor agressief slijpen met zeer hoge materiaalafname op harde en hardnekkige materialen met slechte thermische geleidbaarheid.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Diameter30 mm
Breedte30 mm
Korrel60
Aangepaste tariefcode68051000
€ 1,21 excl. BTW
/ stuk
€ 1,46 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden