PFERD SCHUURBAND KSB 2220 K150

Schuurmoffen KSB 2220 A 150

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:KSB 2220 A 150
Rubix:23080515
Fabrikant:42237115
EAN:4007220149201
PFERD SCHUURBAND KSB 2220 K150

Technische samenvatting

Diameter22 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD SCHUURBAND KSB 2220 K150


Schuren: korund A is geschikt voor slijpwerk met universele toepassing, van het fijn slijpen tot zeer fijn slijpen van metalen en andere materialen.

Sterke punten

De specificatie van het fabricageproces garandeert een uitzonderlijk lange levensduur, zelfs in geval van bindingsgebruik. Verwijdering van bijzonder lastig materiaal. Zeer agressief schuurmiddel.

Toepassingen

Vele materialen universeel machinaal bewerken.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Diameter22 mm
Breedte20 mm
Korrel150
Aangepaste tariefcode68051000
€ 0,56 excl. BTW
/ stuk
€ 0,68 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden