Referenties
Pferd Tools:KSB 1530 A 150
Rubix:23080007
Fabrikant:42236115
EAN:4007220149119

Productdetails : PFERD SCHUURBAND KSB 1530 K150
Schuren: korund A is geschikt voor slijpwerk met universele toepassing, van het fijn slijpen tot zeer fijn slijpen van metalen en andere materialen.
Sterke punten
De specificatie van het fabricageproces garandeert een uitzonderlijk lange levensduur, zelfs in geval van bindingsgebruik. Verwijdering van bijzonder lastig materiaal. Zeer agressief schuurmiddel.
Toepassingen
Vele materialen universeel machinaal bewerken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 15 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Korrel | 150 |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,80 excl. BTW
/ stuk
€ 0,97 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
