Referenties
Flexovit:63642584992
Rubix:23977093
Fabrikant:63642584992
EAN:3157625582682

Documenten
Productdetails : FLEXOVIT SPIRAALBAND ALOX 45X30 KX373 P150
Schuurhulzen voor het bewerken van verschillende materialen. De Speedoflex Alox-schuurhulzen zijn zeer geschikt voor het verwijderen van verf, het reinigen van oppervlakken en worden gebruikt op zowel elektrische als pneumatische gereedschappen.
Sterke punten
•Aluminiumoxide - agressief schuurkorrel
Linnen drager (X) – flexibel
Geschikt voor staal en non-ferrometalen
Linnen drager (X) – flexibel
Geschikt voor staal en non-ferrometalen
Toepassingen
Mengsel; Ontbramingsgereedschap
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter | 45 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Korrel | 150 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,03 excl. BTW
/ stuk
€ 1,25 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
