PFERD SCHUURVEL BP 230 X 280 A 100

Schuurpapier (stof/papier) BP 230x280 A 100

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:BP 230x280 A 100
Rubix:23084436
Fabrikant:45015210
EAN:4007220622568
PFERD SCHUURVEL BP 230 X 280 A 100

Technische samenvatting

Lengte280 mm
Breedte230 mm
Korrel100
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD SCHUURVEL BP 230 X 280 A 100


Schuurpapiervellen voldoen aan ISO 21948. Waterbestendig papier, SiC versie: Het SiC schuurpapier kan gebruikt worden op verf en glas. Speciaal geschikt voor alle natte schuurwerkzaamheden op conventionele lakken. Voordelen: Lichtgewicht, zeer flexibel papier Zeer goede korrelhechting Kan gebruikt worden voor droog en nat schuren Korund A schuurpapier: Voordelig alternatief voor normale belasting bij het bewerken van gelakte oppervlakken op hout en metalen. Voordelen: Stabiel papier Hoge schuurkracht Bestelinformatie voor BP: Korrels 100, 120, 150, 180 en 220 worden geleverd in verpakkingen van 100 stuks.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte280 mm
Breedte230 mm
Korrel100
Aangepaste tariefcode68052000
€ 125,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 151,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen