PFERD SCHUURVEL BP 230 X 280 A 150
Schuurpapier (stof/papier) BP 230x280 A 150
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:BP 230x280 A 150
Rubix:23086938
Fabrikant:45015215
EAN:4007220622582




Productdetails : PFERD SCHUURVEL BP 230 X 280 A 150
Schuurpapiervellen voldoen aan ISO 21948. Waterbestendig papier, SiC versie: Het SiC schuurpapier kan gebruikt worden op verf en glas. Speciaal geschikt voor alle natte schuurwerkzaamheden op conventionele lakken. Voordelen: Lichtgewicht, zeer flexibel papier Zeer goede korrelhechting Kan gebruikt worden voor droog en nat schuren Korund A schuurpapier: Voordelig alternatief voor normale belasting bij het bewerken van gelakte oppervlakken op hout en metalen. Voordelen: Stabiel papier Hoge schuurkracht Bestelinformatie voor BP: Korrels 100, 120, 150, 180 en 220 worden geleverd in verpakkingen van 100 stuks.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 280 mm |
| Breedte | 230 mm |
| Korrel | 150 |
| Aangepaste tariefcode | 68052000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 125,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 151,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
