METABO HECHTSCHUURBLADEN 80X133MM HOUT/METAAL P60 (PK=10ST)
Hechtschuurbladen 80 x 133 mm, 16 gaten met klithechting
Zie technische informatieReferenties
Metabo:635191000
Rubix:A0215954
Fabrikant:635191000
EAN:4061792215115

Productdetails : METABO HECHTSCHUURBLADEN 80X133MM HOUT/METAAL P60 (PK=10ST)
Kwalitatief hoogwaardig schuurpapier met halfopen bestrooiing en hoog afnamevermogen, Voor fineer, massief hout, polyester, plaatstaal en roestvast plaatstaal, NF-metalen, lichtmetalen, Voor het schuren van gefineerde kastfronten en zijdelen, het schuren van geplastificeerde meubeldelen met smeltlijmkanten, decoratief schuren van roestvast plaatstaal, ter reparatie schuren en ontbramen van plaatstaal enz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 133 mm |
| Breedte | 80 mm |
| Korrel | 60 |
| Toepassing | voor finér, massief hout, polyester, staalplaten en roestvaststalen platen, non-ferrometalen en lichte metalen. voor het schuren van fineer kastfronten en zijdelen, het schuren van lijmranden op met folie gecoate meubeldelen, decoratief schuren van rvs-platen, reparatieschuren en ontbramen van metaalplaten (enz.). |
| Type | hechtschuurblad (klithechting/sra) – serie “professional” – voor hout en metaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,58 excl. BTW
/ pak
€ 5,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen