Referenties
Bosch:2608901117
Rubix:A0599712
EAN:4059952544557




Productdetails : BOSCH SCHUURVEL C470 100X150MM K120 7GT (SE=10ST) 2608901117
Het schuren van grote oppervlakken is een tijdrovende klus: Het is frustrerend dat veel schuurpapier snel verstopt raakt door stof en zijn schuurkracht verliest, waardoor een lang proces nog langer duurt. Door de combinatie van scherpe korrels en anti-klontertechnologie behoudt het EXPERT C470 schuurpapier zijn uitzonderlijke capaciteiten. Dit betekent dat je sneller en langer kunt werken, zonder afbreuk te doen aan de afwerking.
Sterke punten
-Snel schuren van verf en hout
Uitzonderlijk schuren met Bosch Surface Structure
Uitlijning van de korrel tijdens de productie zorgt voor een agressieve snede
Gewoon opplakken met klittenband
Uitzonderlijk schuren met Bosch Surface Structure
Uitlijning van de korrel tijdens de productie zorgt voor een agressieve snede
Gewoon opplakken met klittenband
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 150 mm |
| Breedte | 100 mm |
| Korrel | 120 |
| Toepassing | snel schuren van verf en hout |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,40 excl. BTW
/ 5 sets
€ 76,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
