3M SCHUURVEL SCOTCH-BRITE CF-SH158MM x 224MM A CRS

Schoonmaak- en afwerkblad

Zie technische informatie

Referenties

3M:5306
Rubix:A0561963
Fabrikant:7100182603
3M SCHUURVEL SCOTCH-BRITE CF-SH158MM x 224MM A CRS

Technische samenvatting

Lengte224 mm
Breedte158 mm
Korrelgrof
Zie alle specificaties

Productdetails : 3M SCHUURVEL SCOTCH-BRITE CF-SH158MM x 224MM A CRS


Scotch-Brite™ Clean and Finish Sheet maakt gebruik van een flexibel vlies en een verscheidenheid aan mineraalsoorten om te mengen, reinigen en af te werken. Het werkt ook goed voor contourafwerking en lakafwerking en polijsten. De sheet is flexibel, waardoor je op moeilijk bereikbare plaatsen kunt komen voor een uniforme afwerking. Reinig, meng en conditioneer metaal, hout, composieten en geavanceerde oppervlakken effectief met Scotch-Brite™ Clean and Finish Sheet. Onze reinigings- en finishvellen zijn ook geschikt voor verfvoorbereiding. Scotch-Brite Clean and Finish vellen voor meervoudig gebruik zijn handig voor schrijnwerkerij, houtbewerking op maat, freeswerk, meubels, metaalproductie, primair hout en plaatbewerking. Wasbaar en herbruikbaar, deze non-woven, open-web vellen weerstaan belasting om continu consistente conditionerende eigenschappen te bieden gedurende de levensduur van het product. Deze 152. 4 mm x 228. 6 mm kunnen met de hand gebruikt worden voor precieze controle, met een handblok voor gelijkmatige afwerking of op een in-line schuurmachine voor grote oppervlakken. Ze kunnen gevouwen, gestapeld of opgerold worden voor effectieve reiniging of conditionering van vlakke, onregelmatige of gewelfde oppervlakken. Scotch-Brite Clean and Finish Sheets zijn verkrijgbaar met siliciumcarbide, aluminiumoxide of talk. Siliciumcarbide is een synthetisch mineraal dat zeer scherp is en vaak gebruikt wordt voor toepassingen met lage druk zoals verfvoorbereiding en afwerking. Aluminiumoxide is een hard, blokvormig mineraal dat een hoge snijsnelheid en lange levensduur biedt. Siliciumcarbide breekt sneller af dan aluminiumoxide, maar produceert een fijnere afwerking. Talk is een mild schuurmiddel dat gebruikt kan worden om een satijnen afwerking te bereiken of met polijstmiddel om een hoogglanzende afwerking te creëren in topcoat wrijftoepassingen. Scotch-Brite schuurmiddelen zijn unieke oppervlakte conditionerende producten met schuurmiddelen opgenomen in een non-woven vezel matrix. De combinatie van schuurmiddelen en vliesmateriaal creëert een schuursysteem dat consistente resultaten levert gedurende de levensduur van het product. Het open geweven materiaal loopt koel en is bestand tegen belasting, waardoor de slijpmiddelen blijven snijden met hoge prestaties door verstopping van de vezels te beperken.

Sterke punten

Minerale schuurmiddelen op vlieseline zijn ideaal voor het reinigen, mengen, afwerken en verwijderen van lichte coatings en corrosie
Kan worden gebruikt met polijstmiddelen om een glanzende afwerking op hout te creëren
Conforme pad komt in hoeken en over geronde oppervlakken voor een uniforme afwerking
Kan worden gevouwen, gestapeld of gerold voor effectieve reiniging of conditionering op vlakke, onregelmatige of geronde oppervlakken
Bestand tegen belasting en warmteopbouw waardoor het product langdurig kan worden gebruikt en consistente resultaten oplevert gedurende de levensduur van het product

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid30
Lengte224 mm
Breedte158 mm
Korrelgrof
€ 3,18 excl. BTW
/ stuk
€ 3,85 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden