3M S/B RADIAL BRISTLE SCHIJF RB-ZB 50X2X10 P120
Scotch-Brite Bristle schijf RB-ZB
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:30120
Rubix:A0192060
Fabrikant:7100138294

Technische samenvatting
| Draad | type c (gebogen schuurdraad) |
|---|---|
| Diameter borstel | 50,8 mm |
Documenten
Productdetails : 3M S/B RADIAL BRISTLE SCHIJF RB-ZB 50X2X10 P120
Scotch-Brite™ Radial Bristle Schijf RB-ZB is een schijf die gebruikmaakt van 3M keramische schuurkorrel en gevormde, flexibele borstels. Biedt meer oppervlaktecontact dan staalborstels en behoudt zijn schurende eigenschappen tijdens de volledige levensduur van de schijf. Onze snel draaiende schijf verwijdert verf, vlekken, lijm, lasschroeiplekken, roest, zware oxiden en oppervlakteverontreiniging van grote oppervlakken.
3M DBI-SALA stalen plaatanker 2104551 voor stalen platen van 9,5–25,4 mm. Voor persoonlijke valbeveiliging met EN795:2012 type B.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 80 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 3,063 g |
| Draad | type c (gebogen schuurdraad) |
| Diameter borstel | 50,8 mm |
| Toepassing | moeilijk bereikbare gebieden; reiniging en licht ontbramen (verwijderen van bramen). |
| Snelheid | 30000 rpm |
| Diameter | 50,8 mm |
| Diameter cilinderboring | 9,5 mm |
| Bouwvorm | radiale borstel met draadpen (rb-zb), type c (gebogen borstels/haren). |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 463,20 excl. BTW
/ 80 stuks
€ 560,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 72 dagen