PFERD BORSTEL RBG 25016/50,8 ST 0,50
Platte, gedraaide borstels RBG 25016/50,8 ST 0,50
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:RBG 25016/50,8 ST 0,50
Rubix:A0100246
Fabrikant:43310515
EAN:4007220956571




Productdetails : PFERD BORSTEL RBG 25016/50,8 ST 0,50
Paar adapters APM 50,8. Vermindert de ø van de boring tot de vereiste maat. Geschikt voor het gebruik van platte gedraaide borstels op alle gebruikelijke aangedreven machines. Aanvullende informatie: Voor meer informatie en bestelnummers betreffende de aanbevolen adapterkits en gereedschapshouders, zie pagina's 44 tot 46. Voor gebruik op stationaire machines en bewerkingscentra. Agressieve en stabiele borstel, bestand tegen hoge mechanische belastingen. Stationair of geautomatiseerd gebruik voor alle borstelwerkzaamheden bij hoge belastingen, bijv. ontbramen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draad | 41 |
| Diameter borstel | 250 mm |
| Snelheid | 2000 rpm |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,64 excl. BTW
/ stuk
€ 70,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen