3M SCOTCHBRITE LAMELLENBORSTEL 05634 200X25X76 5A VFN 04146
Scotch-Brite™ Clean and Finish Lamellenborstel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:O12241
Rubix:23030307
Fabrikant:7000091720

Documenten
Productdetails : 3M SCOTCHBRITE LAMELLENBORSTEL 05634 200X25X76 5A VFN 04146
Scotch-Brite™ Clean and Finish Lamellenborstel heeft een schuurmineraal dat is gelijmd op een vezelkern. Onze clean and finish lamellenborstels zorgen voor een gelijkmatige snijwerking en finish gedurende de gehele levensduur van het product.
De open constructie met flexibele lamellen is zacht en buigzaam om een gelijkmatige oppervlaktefinish te produceren zonder trillingsbeschadigingen. Het non-woven web is bestand tegen vollopen en hitte.
Geschikt voor het reinigen en licht afbramen van verschillende ondergronden, het verzorgen van een matglanzende finish op metalen, het egaliseren van hout voorafgaand aan het lakken en het verwijderen van putjes uit primer voorafgaand aan het aanbrengen van de definitieve laag.
De open constructie met flexibele lamellen is zacht en buigzaam om een gelijkmatige oppervlaktefinish te produceren zonder trillingsbeschadigingen. Het non-woven web is bestand tegen vollopen en hitte.
Geschikt voor het reinigen en licht afbramen van verschillende ondergronden, het verzorgen van een matglanzende finish op metalen, het egaliseren van hout voorafgaand aan het lakken en het verwijderen van putjes uit primer voorafgaand aan het aanbrengen van de definitieve laag.
Gebruik de Scotch-Brite™ Clean and Finish Lamellenborstel voor een gelijkmatige snijwerking en finish gedurende de hele levensduur van het product. Onze Clean and Finish Lamellenborstels beschikken over een schuurmineraal dat is gelijmd op een vezelkern.
Sterke punten
Biedt meer contact met het oppervlak dan borstels met borstelharen;Zorgt voor steeds vers schuurmateriaal voor een consistente en gelijkmatige finish;Zacht en vervormbaar voor een gelijkmatige behandeling van het oppervlak, zonder trillingsbeschadigingen;Het non-woven web is bestand tegen vollopen en hitte;Kan worden gebruikt op verschillende ondergronden, waaronder hout, metaal en lak
Toepassingen
For cleaning and light deburring of various substrates, satin finish on metals, smoothing wood prior to varnishing and primer denibbing before final coat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 85x225x225 mm |
| Gewicht verpakking | 662 g |
| Buitendiameter | 200 mm |
| Diameter cilinderboring | 76 mm |
| Gebruik | reinigen en licht ontbramen van diverse ondergronden, satineren van metalen, gladmaken van hout voor het lakken en fijnschuren van grondlagen voor de eindcoating. |
| Korrel | zeer fijn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 124,80 excl. BTW
/ 3 stuks
€ 151,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen